商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07691620品番267700-4450
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
メーカー名:デンソー
メーカー品番:267700-4450
世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!
仕様:Long Reach
ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:26.5mm
形状:ターミナル形状:S
備考:267700-4450
使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。