マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 春夏 トップス
ドライタッチTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07702881
品番
DRY200
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機能性と価格のバランスを追求。糸の選定にまでこだわったマスダオリジナルの特選素材使用。
特殊断面糸トップクールを使い、優れた吸水速乾性を発揮。繰り返しの洗濯でも機能性が落ちにくい。
色
ホワイト
サイズ
S
厚さ
生地:4.3オンス
混率(%)
ポリエステル:100
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
63
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
47