ニマルタンTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07712805 品番 NEO20S
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

着れば着るほど愛着が増す。
季節やシーンを問わないちょうど良い肉厚。着れば着るほどに愛着が増す、愛着が増すほどに、この商品の良さを知る。良質な20/-(にまるたん)綿糸がこだわり。マスダが誇るロングセラー「TEIBAN」。透けにくさと縮みにくさがうり

ホワイト サイズ4L 厚さ生地:5.6オンス 混率(%)綿:100 天竺 袖丈(cm)24 着丈(cm)77 身幅(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする