NEO20S ニマルタンTシャツ マスダ 07712839

NEO20S ニマルタンTシャツ マスダ 07712839
NEO20S ニマルタンTシャツ マスダ 07712839
NEO20S ニマルタンTシャツ マスダ 07712839
NEO20S ニマルタンTシャツ マスダ 07712839

ニマルタンTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ベージュ
内容量1枚注文コード07712839品番NEO20S
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

着れば着るほど愛着が増す。
季節やシーンを問わないちょうど良い肉厚。着れば着るほどに愛着が増す、愛着が増すほどに、この商品の良さを知る。良質な20/-(にまるたん)綿糸がこだわり。マスダが誇るロングセラー「TEIBAN」。透けにくさと縮みにくさがうり

ベージュサイズS厚さ生地:5.6オンス混率(%)綿:100 天竺袖丈(cm)19着丈(cm)67身幅(cm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする