エコラブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07714431 品番 EC1182
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

着心地を重視しながら地球環境を想う。リサイクル原料を使用したエコTシャツ。優れた吸水速乾性に加え紫外線遮蔽効果も持つ東レのポリエステル「セオαUV」が快適をもたらす。時代が求める高機能商品
吸汗速乾・UVカット機能。昼夜問わず目立てる蛍光カラー有

蛍光イエロー サイズLL 厚さ生地:4.7オンス 混率(%)ポリエステル:100 袖丈(cm)22 着丈(cm)71 機能吸汗速乾、UVカット 身幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする