モストクールTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07730260 品番 MOST906
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

着用時の肌触りを追求した国産シャツ。日本の蒸し暑い夏にはポリエステルドライTシャツの1つ上をいく吸湿性能が心地良い
優れた吸水速乾性能に、加え紫外線遮蔽効果を持つ東レのポリエステル「セオαUV」を使用。肌面に旭化成「ベンベルグ」を編み込んでおり、ひんやり冷感機能と吸湿性をいかして衣服内の不快な湿気を放出します。

イエロー サイズ5L 厚さ生地:4.5オンス 混率(%)ポリエステル87、キュプラ:13 着丈(cm)77 機能吸汗速乾、UVカット 裄丈(cm)52.3 身幅(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする