マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 春夏 トップス
綿100ちょうちん袖ポロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
XXL
注文コード
07740401
品番
NEO321S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
この厚みはなかなか無い。他の追随を許さない8.2オンススーパーヘビー級綿ポロシャツ。
腕を上げた時に脇が見えにくいちょうちん袖仕様。ホワイトでもインナーが透けにくい。
色
グレー
サイズ
XXL
厚さ
生地:8.2オンス
混率(%)
綿:100、鹿の子
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
身幅(cm)
60