マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 春夏 トップス
国産ちょうちん袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07744409
品番
3380
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
生地・縫製ともに丁寧なモノづくり。ジュニアサイズだけで6サイズ。みんなで着られる14サイズ展開
腕を上げた時に脇が見えにくいちょうちん袖仕様。生地から縫製まで国内一貫生産
色
ホワイト
サイズ
S
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50、鹿の子
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
66
身幅(cm)
49