マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 春夏 トップス
エクスライブ VネックTシャツ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07745967
品番
EKS330
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ハイスペックTシャツVネック仕様。シークレットパウダーが本領発揮。
吸湿発熱・速乾・抗菌防臭、UVカット、PHコントロールなど多彩な機能性。胸元スッキリ、重ね着しやすいVネック
色
ホワイト
サイズ
L
厚さ
生地:4.6オンス
混率(%)
ポリエステル:100
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
身幅(cm)
53