曜日別特売
- キッチンマット ロイヤルコレクション アーツ オカ 07764176

- キッチンマット ロイヤルコレクション アーツ オカ 07764176
- キッチンマット ロイヤルコレクション アーツ オカ 07764176

キッチンマット ロイヤルコレクション アーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(cm)約45×180×厚さ0.6
内容量1枚注文コード07764176品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

エレガントな花柄のキッチンマット。抗菌防臭加工。裏面すべり止め加工でズレにくい。厚さ約6mmと薄手のマットなので、キッチンの引き出しにも引っ掛かりにくくスムーズ。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途キッチンマットグリーン混率(%)アクリル100(抗菌防臭加工)加工あり寸法(cm)約45×180×厚さ0.6
注意
※長期間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で床材が、黄変または密着したり、床がすべりやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりしてご使用ください。
※マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因となります。
※パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしないでください。(パイル(糸)がほどけた場合は、ハサミでカットしてください。)
※注意 飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。
※乾燥機はご使用にならないでください。(熱により、変形・損傷の恐れがあります。)
※柔軟剤や漂白剤はご使用にならないでください。
※初めは多少毛羽がでますので、他のものとは別にしてください。
※商品裏側のネーム表示もご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする