ENDOニューパテ抜型 丸 12pcs

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07791056 品番単品#7
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。

材質18-0ステンレス(sus430) 径(Φmm)約65 板厚(mm)0.3 品名・タイプクッキー抜型、タルト型
注意
※刃部は非常に鋭利です。取扱いにはご注意ください。
※セット販売と単品販売があります。
※高さは全て45mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする