※画像はシルバーです。

72-234 ビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 PMC 07803936 72-234 ビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 PMC 07803936 72-234 ビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 PMC 07803936 72-234 ビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 PMC 07803936

ビレットハイドロユアツクラッチキット72-234

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07803936 品番72-234
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:72-234
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2]
カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
カワサキ[KAWASAKI] Z1000J
カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ]
カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP
カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷]
カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
タイプ:レーシング
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
付属品:マウントカラー・ボルト類

付属品マウントカラー・ボルト類 材質アルミ ブラック タイプレーシング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする