サニー商事
サニー商事の 釣具
サニー商事の ロッド、釣り竿
アポロアーム ロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07920669
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス線の張りが遠投時に負けず、道糸と仕掛けの距離をしっかりとる。形状記憶線は細くしなやかで、魚の喰い込みを促す。
用途
仕掛け長さ6m以上などのロングハリス用天秤
線径(Φmm)
ステンレス:1.2、形状記憶:0.7
アーム長さ(cm)
30
自重(g)
4弱