曜日別特売
BG2400UP8M15-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2400UP8M15-HA 椿本チエイン 07938476

BG2400UP8M15-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2400UP8M15-HA 椿本チエイン 07938476
BG2400UP8M15-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2400UP8M15-HA 椿本チエイン 07938476
BG2400UP8M15-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2400UP8M15-HA 椿本チエイン 07938476

タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2400UP8M15-HA

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1本注文コード07938476品番BG2400UP8M15-HA
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。

仕様耐油・耐水仕様歯数300タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:235、取付推奨値:117周長(mm)2400歯形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする