伯方塩業
伯方塩業の 調味料
伯方塩業の 砂糖/塩
伯方の塩(粗塩)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20kg)
注文コード
07940637
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,962
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
食材に付着しやすく馴染みが良く溶けやすい。
塩かどがなく塩味の中にほんのりと甘みを感じるしっとりタイプ。
しっとりタイプ
用途
食用
その他
食塩相当量:95.5g、水分量:3.5g
種別
業務用
製法
溶解、立釜
原材料
輸入天日塩田塩(93% メキシコまたはオーストラリア)、 海水(7% 日本)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません