※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBブレーキモータ フランジ取付

商品レビューを投稿する
34日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08010144 品番 MKS7065K-4
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

静かなブレーキ音。
200万回の長寿命。
ノンアスベスト材の使用。
便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。
保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。
標準モータと取付寸法が同一。

出力(kW)0.2 電源三相 電圧(V)200/200-220 定格周波数(Hz)50/60 取付方式フランジ取付 仕様(端子箱取付位置)負荷側より見て左側、(端子箱引込口方向)下向き タイプインバータ駆動用 種類電磁ブレーキ付モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-15〜+40 規格JIS C 4210 低圧三相かご形誘導電動機 使用湿度範囲85%RH以下 制動トルク150/180% 制動方式直流無励磁作動形(乾式) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 保護方式IP44(モータ部)・IP20(ブレーキ部) 時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする