出力(kW)0.75
取付方式軸水平取付、フランジ取付
タイプインバータ駆動用
極数4極
電源(V)三相200/200〜220(50/60Hz)
保護構造モータ部IP44、ブレーキ部IP20
適合規格JISC4210 低圧三相かご形誘導電動機
制動トルク150/180%(50/60Hz)
制動方式直流無励磁作動形(乾式)
使用環境腐食性、爆発性のガス蒸気のないこと
外被構造全閉外扇形
耐熱クラスE種
設置場所屋内(標高1000m以下)
周囲温度(℃)-15〜40
端子箱位置(リード引き出し方向):負荷側より見て左側(下向き)
時間定格連続時間
周囲湿度(%)85以下