画像準備中

NBブレーキモータ 脚取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.75 注文コード08010205 品番MKS7097M-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,200
この商品は出力11種類から選べます 他の種類を見る

静かなブレーキ音。
200万回の長寿命。
ノンアスベスト材の使用。
便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。
保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。
標準モータと取付寸法が同一。

出力(kW)0.75 取付方式軸水平取付、足取付 タイプインバータ駆動用 極数6極 電源(V)三相200/200〜220(50/60Hz) 保護構造モータ部IP44、ブレーキ部IP20 適合規格JISC4210 低圧三相かご形誘導電動機 制動トルク150/180%(50/60Hz) 制動方式直流無励磁作動形(乾式) 使用環境腐食性、爆発性のガス蒸気のないこと 外被構造全閉外扇形 耐熱クラスE種 設置場所屋内(標高1000m以下) 周囲温度(℃)-15〜40 端子箱位置(リード引き出し方向):負荷側より見て左側(下向き) 時間定格連続時間 周囲湿度(%)85以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする