曜日別特売

ギヤードモータ MGX1MB~

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
減速比1200
1200
3
5
10
15
20
25
30
40
45
50
60
80
100
1000
120
160
200
240
300
400
500
600
800
出力(kW)0.1
電圧(V)200/200-220
200/200-220
380-400-415/380-400-440-460
内容量1個注文コード08017406品番MGX1MB01A12XAS
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
出力(kW)0.1電源三相電圧(V)200/200-220減速比1200定格周波数(Hz)50/60取付方式脚取付種類ギヤードモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする