富士電機
ギヤードモータ MGX1MB~
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
減速比
200
200
200
3
5
10
15
20
25
30
40
45
50
60
80
100
1000
120
1200
160
240
300
400
500
600
800
出力(kW)
0.1
0.1
0.2
0.4
電圧(V)
380-400-415/380-400-440-460
380-400-415/380-400-440-460
380-400-415/380-400-440-460
200/200-220
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08017668
品番
MGX1MB01W200AS-SS
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
380-400-415/380-400-440-460
減速比
200
定格周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
種類
ギヤードモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません