画像準備中

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB〜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)140 ストローク長(mm)1000 注文コード08061314 品番FFR-SA-2FB140BB1000ABD-1A
参考基準価格(税別)¥575,100 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は内径・ストローク長など294種類から選べます 他の種類を見る
内径(mm)140 ストローク長(mm)1000 呼び圧力14 取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする