34-201 プロタイプタイヤワックス 古河薬品工業 08061995 34-201 プロタイプタイヤワックス 古河薬品工業 08061995 34-201 プロタイプタイヤワックス 古河薬品工業 08061995 34-201 プロタイプタイヤワックス 古河薬品工業 08061995

プロタイプタイヤワックス

(43件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20L) 注文コード 08061995 品番 34-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

自動車タイヤの艶だし剤です。
輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。
水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。
液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。

使用方法
1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。
2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)
色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 付属品コック×1本 トラスコ品番497-2473 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブレーキ、ハンドル、ペダルやシート等すべると危険な箇所へは使用しないで下さい。
タイヤに付いた余分なワックスや、塗装面に付いた場合は、必ずウエス等で拭き取って下さい。
劣化したタイヤには、所期の効果が得られない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08061995
2026-02-19
用途:
販売自動車のタイヤの艶出しに
WACAR株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取引先のタイヤ販売店が使用しており、艶感が好みで購入。強めの艶感でおススメです!

対象商品:
08061995
2025-11-03
用途:
乗用車から大型車のタイヤ交換後に使用してます。

約半年に1回購入させてもらってます。タイヤにしっとり馴染み、雨上がり後のタイヤの汚れ具合も全然違います。

対象商品:
08061995
2025-05-15
用途:
コーティングの仕事をしてるのでお客様の車の仕上げにタイヤに塗っています
カービューティー洗家本舗 様

伸びも良く、ツヤも長持ちして良い感じです
シリコンが効いてるなって感じです!

対象商品:
58155772
2024-09-07
用途:
中古車のタイヤ磨き保護に
製造業

スプレーもベットついており、非常にありがたい。
自然な感じの黒になります。

1人が参考にしています
対象商品:
58155772
2024-02-19
用途:
車両タイヤに使用
GAU 様

コスパが良い上に、綺麗に仕上がります。
また、汚れも付きにくい感じがします。
洗車時には毎回使用し、常連で本品を使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
08061995
2024-02-28
用途:
洗車

スプレーボトルも付いており、大変使いやすい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
58155772
2023-11-11
用途:
通常のタイヤメンテに

のびが良く、あまりべた付かずに使いやすいです。
なんと言っても無臭なのがいいですね!
嫌みな艶もなく自然に見えて好印象、価格はモノタロウブランドより僅かに高いが耐久性を考えるにこちらかな?

3人が参考にしています
対象商品:
58155772
2024-06-20
用途:
車のメンテナンス作業時
東日本観光バス株式会社 様

この度の商品に関しては大変良い商品でした、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2人が参考にしています
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする