モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
堀内機械
堀内機械の 油圧シリンダ
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FC〜
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
50
ストローク長(mm)
1400
注文コード
08065006
品番
FFR-SA-2FC50BB1400ABD-1A
参考基準価格(税別)
¥178,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
内径・ストローク長
が
294
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
50
ストローク長(mm)
1400
呼び圧力
14
取付支持形式
ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)
-10〜+80℃
構造
タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)
ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)
18
使用作動油
一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)
0.56以下
試験耐圧力(Mpa)
21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
油圧シリンダ
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FC〜 堀内機械
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります
油圧ユニット
油圧ポンプ
油圧バルブ
油圧シリンダ
高圧用管継手
油圧(高圧)用カプラ
油圧ホース
油圧補器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品