アールズ
アールズの 駆動系
アールズの バイク用クラッチ
フレアナットアダプター 989534ERL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08135919
品番
989534ERL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メーカー名:アールズ
メーカー品番:989534ERL
フィッティング素材:スチール
タイプ:M10×P1.00
材質[素材]:スチール
仕様:BRAKE SYSTEM ADAPTERS
仕様
BRAKE SYSTEM ADAPTERS
適合
AN3オスto10mmx1.0メス
材質
スチール、【フィッティング】スチール
タイプ
M10×P1.00