曜日別特売
KP0030 KPメモックス NORITAKE(ノリタケ) 08137175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPメモックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
08137175
品番
KP0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ドレッシングが容易(単石ドレッサーでOK)で、便利な汎用ビトCBNホイールです。
優れた切れ味が長時間安定して持続しますので、初心者でも楽に研削が可能です。難削材の研削にも適しています。

寸法(外径Φ×厚さ×穴径×CBN層)(mm)
180×10×31.75×3
形状
1
粒度
140
砥材
CBN
結合剤
V
適合材
各種焼き入鋼等の難削材(SCr、SKH、SCM)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08137175KP0030584663171000KP2040KP0030 KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ) 58466317KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)1枚
¥75,980
税込¥83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする