ハートフルジャパン
ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ ターボ
面取り・研削加工仕上げに最適です。
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工
付属品
15mm穴用リング1個
トラスコ品番
578-5512
厚さ(mm)
5.0
タイプ
乾式
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃幅(mm)
13
仕上
荒
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず取扱い説明書と電動工具の取扱説明書をおよみください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516329
501239
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください