曜日別特売
CTB-1215 クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セット ヒロショウ 08164445

 

CTB-1215 クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セット ヒロショウ 08164445
CTB-1215 クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セット ヒロショウ 08164445

クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(cm)12・15
容量(mL)12cm:490、15cm:880
内容量1セット注文コード08164445品番CTB-1215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウルは、様々な料理で活躍する耐熱ガラスのボウルです。電子レンジ・オーブン、冷蔵・冷凍、食洗機で使用が可能です。テーブルウェアとしても使えます。

用途調理器具に。材質耐熱ガラス容量(mL)12cm:490、15cm:880直径(Φmm)約138/176高さ(mm)約75/80質量(g)890(12cm:350 15cm:540)サイズ(cm)12・15電子レンジ
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする