P-CL-2E01 クーラントライナー (エンドキャップ) TRUSCO 08285094

クーラントライナー (エンドキャップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
サイズ1/4
内容量1個注文コード08285094品番P-CL-2E01
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ1/4長さ(mm)17質量(g/袋)5トラスコ品番230-4091材質ポリアセタール質量(g)5寸法W(mm)17.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)16.0
注意
※クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
使用可能外気温度は約70℃以下となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする