画像準備中

インチねじ複動シリンダ Dシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 構造センターホール 注文コード08314775 品番DC3-200T
参考基準価格(税別)¥299,120 販売価格(税込) ¥328,900
販売価格(税別)
299,000
この商品はストローク・構造など62種類から選べます 他の種類を見る
受圧面積(cm2)
押側:47.87
引側:33.14
最大出力(kN)
押側:300
引側:207
シリンダ外径(Φmm)127 ストローク(mm)200 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ内径(Φmm)95.5 質量(kg)26.5 最小全長(mm)366 構造センターホール 必要油量(cm3)958 使用カプラーROC-13R センターホール(mm)Φ42.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする