RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
超高圧ホース(200MPa)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
M14×1.5
ホース長さ(m)
10
注文コード
08320183
品番
UH14-10NC
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
口径・ホース長さ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
口径
M14×1.5
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11.1
材質
プラスチック
使用温度範囲(℃)
-40〜50
最高使用圧力(MPa)
200
最小曲げ半径(mm)
120
適合流体
鉱物性作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。