※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-BNF-8M25S ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO 08340227 T-BNF-8M25S ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO 08340227

ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(19個) 注文コード 08340227 品番 T-BNF-8M25S
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。
母材に傷も付かず確実に取り付けができます。

用途
住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。
家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。
自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。
そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法e(mm)1.0〜2.5 下穴径d(Φmm)11.1 ねじの呼びM8×1.25 寸法D(mm)11.0 寸法L(mm)15.5 寸法E(mm)0.5 質量(g)101 仕様薄頭 トラスコ品番257-5086 材質/仕上スチール 寸法H(mm)12.0 剪断強度(kg)440

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08340254
2022-07-25
用途:
自動車の修理
農・林・水産業

近くのホームセンターになかったので、すぐ届き助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08340175
2020-03-17
用途:
車の作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

車の補強バーを製作する時に 溶接より簡単にネジが作れるので良いです 車の室内で溶接するとスパッタが飛ぶので 
スチールはアルミより頑丈で錆防止スプレーかければ大丈夫です

対象商品:
08340385
2018-02-11
用途:
製造業

薄板での固定にタップ不可能箇所があり本製品を使用することができ非常に重宝しています。

対象商品:
08340367
2014-10-29
用途:
看板取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

頭が出っ張らず気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
08340342
2011-05-26
用途:
軽トラ荷台への金具取り付け
農・林・水産業

アルミより強度が欲しかったのでこれにした。
安い工具でもカシメられるか心配だったが、問題なくカシメられた。
セット量も適度だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする