マスダ
マスダの 飲食・食品工業用ウェア
マスダの 飲食業向け
マスダの 調理衣
風とおるキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
蛍光オレンジ
注文コード
08346427
品番
DOT-820
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル100%
色
蛍光オレンジ
袖丈(cm)
33
着丈(cm)
85
機能
撥水
身幅(cm)
68
衿幅(cm)
6