風とおるキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 抹茶 注文コード08346829 品番DOT-820
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル100% 抹茶 袖丈(cm)33 着丈(cm)76 機能撥水 身幅(cm)64 衿幅(cm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする