曜日別特売
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346908

DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346908
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346908
DOT-820 風とおるキャップ マスダ 08346908

風とおるキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード08346908品番DOT-820
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質ポリエステル100%袖丈(cm)33着丈(cm)76機能撥水身幅(cm)64衿幅(cm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする