TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 空ホースリール
高圧用エアリール空リール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08377923
品番
TAHP-D
参考基準価格(税別)
¥28,670
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
取付金具(一次側)
高圧用プラグ22HPP
取付金具(二次側)
高圧用オートロックソケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×245×285
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
275-4916
材質(本体)
スチール
質量(g)
4500
使用温度範囲
0〜60℃
最高使用圧力(MPa)
3
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(1次側)
使用流体
圧縮空気
使用カプラー
(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
注意
※一般エアホース、エア継手との誤接続を防止するため特殊専用継手となっています。