NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
150
20
150
外径D(Φmm)
210
37
210
幅B(mm)
28
9
28
質量(g)
3010
37
3010
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08416668
品番
6930DDU
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
210
幅B(mm)
28
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
3010
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1700
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
90500
基本定格荷重Cr(N)
85000
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方