曜日別特売
ラ-320R クリヤーブック(替紙式) コクヨ 08432907

ラ-320R クリヤーブック(替紙式) コクヨ 08432907
ラ-320R クリヤーブック(替紙式) コクヨ 08432907

クリヤーブック(替紙式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
ポケット数(付属)18、(最大)60
背幅(mm)27
サイズA4タテ
内容量1冊注文コード08432907品番ラ-320R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

表紙は厚くて丈夫なPPを採用。ポケットの中紙の色はグレー(方眼罫入り但しラ-468B、ラ-469B除く)。

仕様
替紙式
替紙:ラ-380NM
とじ具:金属、ミドルタイプ
サイズA4タテ幅(mm)252高さ(mm)311背幅(mm)27付属品タックインデックス・タイトルシール材質表紙/PP、ポケット/R-PP穴数30ポケット数(付属)18、(最大)60リング内径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00370423
2019-08-19
用途: 図面や書類の保管。

中身が重くなってくると、表紙がまがって型崩れを起こすものがありますが、この品は表紙が固く丈夫で、中身が重くなってもひしゃげてこないのでとても良いです。

対象商品 : 08432891
2017-10-18
用途: 領収書などのファイリング
製造業

リング部分の強度も十分にあり、ファイルが外れる心配もなく非常に使用しやすいです
他の製品もいろいろ使用していますが、全てこれに交換したいくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする