※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡部工具
ロングセンタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径d(Φmm)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
全長L(mm)
100
100
150
胴径D(Φmm)
8
4
5
6
8
10
12
溝長l(mm)
3.7
1.5
2.2
3
3.7
4.5
6
7.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08452202
品番
2.5×8×100
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
刃径d(Φmm)
2.5
溝長l(mm)
3.7
全長L(mm)
100
胴径D(Φmm)
8
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-