曜日別特売
MOPR-125D31R 充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応) ノーブランド 08470988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応)

(17件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード08470988品番MOPR-125D31R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電制御車用バッテリー、及び、従来の標準バッテリー対応可能で、充電受入性の高い、高始動の高性能バッテリーです。
プレス式製法のフルフレームグリッドの採用により、長寿命を実現。
マイナス極板に添加剤(カーボン)を加える事により、充電受入性能を25%アップしております。
交換取り付け時に便利な取っ手を採用しており、バッテリーの充電状況をチェックできるインジケータを内蔵。
製品保証/24ヶ月又は4万km

用途乗用車用定格電圧(V)12適合95D31R、105D31R、115D31R、125D31R長さ(mm)302幅(mm)172質量(kg)(液入り)約21品番125D31R総高さ(mm)200バッテリー容量(Ah)72(5時間率)箱高(mm)220
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08470988
2017-09-08
用途: フォークリフトのバッテリー交換
広島県酪農業協同組合 製造業

価格が以前交換した他社製品よりかなり安いので、総合性能のランクの高い商品を購入させて頂きました。
それでも、以前購入した製品よりも安価でした。
エンジン始動時の余熱も早く始動もスムーズです。満足しています。

対象商品 : 08470893
2018-05-28
用途:
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 08470936
2017-08-10
用途: トヨタポルテQ-55のバッテリー交換

パナ製は非常に高く、代替バッテリーが見つかって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08470902
2017-04-23
用途: フォークリフトのメンテナンス
大橋製作所

大手の他社製品と何ら変わりなく使えています。
値段も半値、もしくはそれ以下で購入できるので、助かっています。

対象商品 : 08470945
2017-08-04
用途: ゴルフカートの電源に使っています。
新津カントリークラブ

ホームセンターで逐次買っておりましたが、ネットで購入でき、しかもホームセンターよりお安いので重宝しております。

対象商品 : 08470893
2017-03-02
用途: 営業車のメンテナンス
建設業・工事業

コストパフォーマンスに大変優れた商品だと思います。
あとは、寿命がどれぐらいかだと思います。

対象商品 : 08470893
2016-11-28
用途: トラクター
農・林・水産業

価格が安くて使用後も特別問題はなく満足しています。

対象商品 : 08470893
2017-11-26
用途: 車に使用
農・林・水産業

商品には、何も不満がありませんが、モノタロウから送られたときに、横にして送られたため、液がもれて、バッテリーが液でべたべたになって送られてきた、バッテリーを扱うことのわからない会社から買ったのが間違いでした。残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする