曜日別特売
SDEN1504ZDSR チップ SDCN/SDEN/SDNN 15 タンガロイ 08478364

チップ SDCN/SDEN/SDNN 15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
形状正方形90°
内容量1箱(10個)注文コード08478364品番SDEN1504ZDSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,900
形状正方形90°切刃長さ(mm)15.875厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08478364SDEN1504ZDSR40217983SDEN1504ZDSR T1115画像準備中チップ SDCN/SDEN/SDNN 15タンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする