タンガロイ
チップ SEE/KN42AF/TN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
AH130
T3130
AH140
GH330
TH10
AH120
NS740
形状
正方形90°
正方形90°
正方形
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08478486
品番
SEKN42EFTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります