画像準備中

ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08493494 品番 3130-08-2100L-SE-SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

耐油性、耐薬品性に優れる。

呼称08 ホース長さ(m)2.1 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする