曜日別特売
WR-P2642 プッシュリベット ワンダーキット 08502366

 

WR-P2642 プッシュリベット ワンダーキット 08502366
WR-P2642 プッシュリベット ワンダーキット 08502366

プッシュリベット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)2.7
寸法L(mm)4.2
内容量1袋(10本)注文コード08502366品番WR-P2642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット

穴径(Φmm)2.7対応板厚(mm)2.0~3.0寸法L(mm)4.2寸法D(Φmm)5.0寸法A(mm)1.6寸法d(Φmm)1.6種別2642
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502375
2022-09-30
用途: サイドバイザーのリベット交換
製造業

少し小さかったが、値段も安く上手く取り付ける事ができた。

1が参考にしています
対象商品 : 08502375
2021-01-30
用途: 車のドアバイザー

ドアバイザーのリベットが割れたため交換した。少々サイズが小さかったが何とか止まった。純正部品に比べ半値以下なので満足

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする