WR-P3045 プッシュリベット ワンダーキット 08502375 WR-P3045 プッシュリベット ワンダーキット 08502375

プッシュリベット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 08502375 品番 WR-P3045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット

穴径(Φmm)3.1 対応板厚(mm)2.0〜3.2 寸法L(mm)4.5 寸法D(Φmm)6.3 寸法A(mm)1.7 寸法d(Φmm)3.0 種別3045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08502375
2022-09-30
用途:
サイドバイザーのリベット交換
製造業

少し小さかったが、値段も安く上手く取り付ける事ができた。

1人が参考にしています
対象商品:
08502375
2021-01-30
用途:
車のドアバイザー

ドアバイザーのリベットが割れたため交換した。少々サイズが小さかったが何とか止まった。純正部品に比べ半値以下なので満足

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする