ワンダーキット
ワンダーキットの 理科/技術/科学工作
ワンダーキットの プログラミング/ロボティクス
対向軸セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本×2組)
注文コード
08502707
品番
WR-P3036W-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利な対向軸セット「NP-3036W(鋲脚のみ)、NP-3065W(鋲頭のみ)」の5個セットです。
穴径(Φmm)
3.1
寸法L(mm)
3.6
寸法A(mm)
1.7
寸法D(Φmm)
6.3
寸法d(Φmm)
3.0
対応板厚(mm)
1.0〜2.0
セット内容
NP-3036W(鋲脚のみ)×5、NP-3065W(鋲頭のみ)×5