曜日別特売
BL-76L5 軽量ラック 150kg モノタロウ 08529665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL-76L5 軽量ラック 150kg モノタロウ 08529665
BL-76L5 軽量ラック 150kg モノタロウ 08529665
BL-76L5 軽量ラック 150kg モノタロウ 08529665
BL-76L5 軽量ラック 150kg モノタロウ 08529665
BL-76L5 軽量ラック 150kg モノタロウ 08529665
モノタロウ

軽量ラック 150kg

(204件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送1年間返品保証地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
2100
注文コード
08529665
品番
BL-76L5
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。

板厚(mm)
天地板:35
棚板:35
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×600×2100
棚段数(段)
5
ホワイトグレー
付属品
支柱×4、棚板×5、棚受用金具×12、ガセットプレート(左)×4、ガセットプレート(右)×4、レンチ×1、安全ピン×8、ベースキャップ×4、ボルトナット×10
仕様
ボルトレス
質量(kg)
63
高さ(mm)
2100
タイプ
単体
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
1786×586
棚板内寸・間口(mm)
1786
棚板内寸・奥行(mm)
586
均等耐荷重(kg/段)
150
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※お届け先によっては配送不可になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

豊富なサイズバリエーション。サイトで最適な仕様を見つけてください。
1段あたり耐荷重150kg。工具いらずボルトレス。床を保護する支柱キャップ。棚板調節が簡単。棚板は50mmピッチで調節可能。棚板を追加したい場合はこちら。

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
造りはしっかり、倉庫もすっきり
(注文コード 8245474)
倉庫の整理棚

造りもしっかりしていてお陰様で倉庫もすっきり片付きました。
グリーンを購入しましたがアメリカンテイストでかっこよかったです。

思った以上に頑丈でしっかり
(注文コード 8245501)
備品の整理整頓用

思った以上に頑丈でしっかりしています。
重量物を置いて使っていますが、スペック内の重さでしたら全然大丈夫だと思います。

安定感も見栄えもよい
(注文コード 8529473)
飲料などの保存

非常にしっかりとした作りで安定している。
見栄えも良い。

当社の倉庫にて使用

とにかく組み立てが簡単。工具などが全く必要なく、女性2人で難なく組み立て終了。製品自体も頑丈で大・大満足です。

一人でも組立できます
(注文コード 8245474)
在庫商品の保管

ひとりで簡単に組み立てができます。
商品に厚みがないもの用として棚板を増量しました。

かなり丈夫でリーズナブル
(注文コード 8529202)
部品、パーツ置き

軽量ラックとは言いながら、かなり丈夫でしっかりしているのでいろんなところに使用できう上、リーズナブルな価格なので思っていたよりも良い商品です。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:204
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-18
用途: 倉庫の収納用
その他業種

高さ2.1mの棚を5つ購入して組み立てた。
奥行60cm、幅90/120/180cm混在。
2人で作業したので割とスムーズに完成できたけれど(それでも3時間位かかった)、1人では難易度が跳ね上がる。(1人だと天井板取り付けでパズル並みに頭を使うことになる)
床板天井板嵌めるのはハンマー必須。基本ゴムハンマーで叩き込んだけど、どうしても硬くて嵌らないのは(木板挟んで)鉄のハンマーで叩いて嵌めた。
柱で衝撃が吸収されるせいか総じて天井板が嵌り辛い印象。
嵌めることにこだわらずネジ止めとかにしてくれた方がよっぽど楽なので星1つ減。

1が参考にしています
対象商品 : 08529446
2026-08-21
用途: 事務所内棚
泉州産業株式会社

組立には、ゴムハンマーが、必要。
金属加工の精度か、私の組立精度か、ボルトや棚の引っかかりが、収まらない。ゴムハンマーで、叩いて調整が必要です。
あと、インパクトドライバーに六角のビットが、あると組立が、早い。

2026-03-15
用途: 倉庫の整理
その他業種

組立ては自分でも出来るかな、と安易に考えていましたがコーナーの部品を差し込んだら曲げないといけない時点でお手上げとなり夫に組立てを頼みました。
なんだこりゃ、とカンカンになって怒りながら近くにあった木の板で叩いたりドライバーで穴をあわせていました。
高さ1800で奥行きが300の棚ですが箱開けの時間は入れず組立ては夫1人で約50分でした。
かなり乱暴に組立てていましたが出来上がりはキレイに仕上がっていて大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08529351
2026-06-23
用途: 消耗品置き場

計量ラックなので使い勝手は良いです。サイズ違いで4個購入させて頂きました。きれいに仕分けができ整理できそうです。

2026-04-06
用途: 収納整理棚
サービス業

組み立てやすく、安定感あり。
色も落ち着いた色で良かったです。

2026-04-24
用途: 配管設備工事に使用しています。

しっかりした作りで使い易いと思います。
組み立てについては、一人で行いましたが、少々時間がかかりました。

1が参考にしています
2026-03-25
用途: 書類や荷物の保管
恵美須神社サービス業

棚板の高さを比較的簡単に設定・調整できるのがありがたいです。

2025-12-27
用途: 物置小屋内部に設置
JTMその他業種

「組み立ては挿し込むだけ・・」に惹かれて購入しました。確かに事前準備が出来た後は挿し込む・・と言うか叩きこむことで「ボルトレス」は実現していますが、上端、下端の位置決め用ブロックは先にボルトナット締めが必要です。最終工程に近づくとあちこちの歪が1か所に集約されて来て一筋縄では入らなくなりました。一人では平行を保って四隅を叩き込むのが困難なので150cmクラスは二人作業をお奨めします。後は必要工具にプラかゴムハンマーがあると良いです。その辺があってマイナス星一つとなりました。組み上がれば頑丈ですしコスパは最高です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
防錆や水に強いなどはありますでしょうか。
回答:
スチールとなりますので錆びます。
4が参考にしています
2024-06-19
質問:
キャスターを取付る事はできますか。
回答:
取付は可能ですが、ラック自体がボルトレス構造となりますのであまり推奨は出来かねます。
また、取付の際の移動時に発生する偏荷重は考慮しておりませんのでご了承ください。
4が参考にしています
2024-06-19
質問:
画像の前面に赤などのラベルのシールが貼られているようですが、これはオプションですか。全てに貼られているものですか。
回答:
掲載写真内のラベルでございますが、こちらはオプションではなく、また商品自体にも貼られてはおりません。
使用状況の一例としてご参照ください。
4が参考にしています
2024-06-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2が参考にしています
2023-03-03
質問:
棚の位置は調節可能ですか。
また、最下段板は決まった位置に取り付けないといけないでしょうか。
回答:
棚の位置は調節可能です。なお、最下段の棚板は一番下に取り付けて頂かないと不安定的要素となり、推奨出来かねます。
取扱説明書の図のように、一番下に取り付けて使用して頂きますようお願い致します。
3が参考にしています
2021-03-05
すべてのFAQを表示する

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする