使用例画像1
TRUSCO
ツールワゴン ドルフィン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
段数・引出し・耐荷重
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
段数
2
引出し
あり
耐荷重(kg)
250
注文コード
08535607
品番
DLWS-973TX-YG
参考基準価格(税別)
¥162,890
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
段数
2
耐荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
120
引出し
あり
高さ(mm)
925
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
454-8159
質量(kg)
49
材質(キャスター)
スチール(クロムメッキ仕上げ)
引出し数
2
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
キャスター種類
双輪
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
618×370×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000