曜日別特売
SEE-0.1-2 100V ユーラスバイブレータ ユーラステクノ 08543928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEE-0.1-2 100V ユーラスバイブレータ ユーラステクノ 08543928
SEE-0.1-2 100V ユーラスバイブレータ ユーラステクノ 08543928
SEE-0.1-2 100V ユーラスバイブレータ ユーラステクノ 08543928

ユーラスバイブレータ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)100
出力(W)15
内容量1台注文コード08543928品番SEE-0.1-2 100V
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。

トラスコ品番453-9460質量(kg)2.5出力(W)15取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ベアリング無給油モータータイプバイブレータモーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルトM6保護等級IP42消費電力(kW)0.040/0.035/0.037h回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)0.49/0.40遠心力(kN)(最大)0.1
注意
※個人宅様配送不可の商品になります。ご注文いただいた住所によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08543928
2020-03-25
用途: 残資材の除去
宮丸電気管理事務所

取り付け簡単 手軽で良い もうすこし 安価におる願い出来ない?

対象商品 : 08543928
2015-11-18
用途: 振動でタンク内の媒体を攪拌します。
アップ企画合同会社製造業

N数を稼ぐためにはかなりの時間を要します。それから正確な感想にしたいと思います。
組み付けた状態はバランスも良くOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする