※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B21~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
37
37
37
39
36
47
46
45
44
43
42
41
40
48
22
15
16
17
18
19
38
21
23
24
25
33
20
26
34
32
31
29
28
27
35
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08620228
品番
NK50B21D37F
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
軸穴径(Φmm)
37