※画像は3Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サトーパーツの ナイロンコネクタ
コンセント・コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08626782
品番
CN-70-P-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
はんだ付け面には端子番号の表示があります
極数
4
形状
ストレート
色
ストッパーリング:青
種類
丸型
適合規格
PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
5
適合電線(mm
2
)
0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
材質(ストッパー)
ナイロン66(UL94V-0)
結合方式
ねじ
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
グレー
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
6.6〜7.6
耐電圧(V/min)
AC2000
結線方法
はんだ